曜日別特売
35039 カーゴパンツ(ツータック) 35039 (秋冬用) クロダルマ 09796088

カーゴパンツ(ツータック) 35039 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スモークグリーン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード09796088品番35039
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

上品な背当チェック柄と配色使いの制電ソフトツイル。

スモークグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)82仕様背当チェック柄、左胸Wポケット、左袖ペン差し種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65・綿35生地ソフトツイル生地性能制電作業服シリーズ039シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする