クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32030 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09798915
品番
32030
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。
色
アイボリー
サイズ
S
仕様
左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
生地
エアレイヤー
生地性能
軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
030シリーズ