長袖ジャンパー 32030 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズ3L 注文コード09798958 品番32030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。

アイボリー サイズ3L 仕様左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 生地エアレイヤー 生地性能軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服 作業服シリーズ030シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする