長袖ジャンパー 32030 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09799055 品番 32030
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。

シャドーブルー サイズS 仕様左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 生地エアレイヤー 生地性能軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服 作業服シリーズ030シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする