クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32030 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09799098
品番
32030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。
色
シャドーブルー
サイズ
3L
仕様
左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
生地
エアレイヤー
生地性能
軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
030シリーズ