クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31030 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09799125
品番
31030
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
仕様
左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60・綿40
生地
エアレイヤー
生地性能
軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
030シリーズ