スラックス(ワンタック) 31030 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09799177 品番 31030
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。

アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)85 仕様左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル60・綿40 生地エアレイヤー 生地性能軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服 作業服シリーズ030シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする