曜日別特売
5051 スラックス(ワンタック) 5051 (秋冬用) クロダルマ 09801338

スラックス(ワンタック) 5051 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード09801338品番5051
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適性を追求した素材に効果が薄れない抗菌防臭加工。

アイボリー股下(cm)78ウエスト(cm)106仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し種別ワンタックスラックス混率(%)綿55・ポリエステル45生地衣服内気候生地性能制電、抗菌防臭加工作業服シリーズ5050シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする