スラックス(ワンタック) 5051 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09801742 品番 5051
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適性を追求した素材に効果が薄れない抗菌防臭加工。

ライトグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)116 仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し 種別ワンタックスラックス 混率(%)綿55・ポリエステル45 生地衣服内気候 生地性能制電、抗菌防臭加工 作業服シリーズ5050シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする