クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 2302 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
パウダーブルー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09803124
品番
2302
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。
色
アイボリー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85
仕様
左袖ペン差し、左胸Wポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿52・ポリエステル48
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
2400シリーズ