曜日別特売
2302 カーゴパンツ(ツータック) 2302 (秋冬用) クロダルマ 09803282

カーゴパンツ(ツータック) 2302 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード09803282品番2302
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。

ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)96仕様左袖ペン差し、左胸Wポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿52・ポリエステル48生地衣服内気候生地性能制電、抗菌防臭加工作業服シリーズ2400シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする