クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
カーキ
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
150
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09808112
品番
31041
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
色
ブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
150
仕様
左胸ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ