RS PRO
RS PROの 産業用PC用品
RS PROの 産業用PC部品
RS PROの ネットワーク
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09808271
品番
286-3609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 白
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.15
代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応