クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ブルー
カーキ
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09808304
品番
31041
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82
仕様
左胸ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ