ジャンパー 32127 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09815636 品番 32127
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カサカサ音を低減し、通気性を高めた、イベントやキャンペーンで大活躍の2タイプ。

ホワイト サイズ3L 仕様フロントファスナー、背ベンチレーション、左内ポケット、内側総メッシュ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 生地表:デュースポ、裏メッシュ 作業服シリーズ32127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする