画像準備中

真鍮製配管継手 RS PRO ニップル 青銅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09820216 品番297-2250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
接続種類 = ニップル
ねじ規格 1 = BSPT
ねじサイズ 1 = 1/2インチ
接続ジェンダ 1 = オス
ねじ規格 2 = BSPT
ねじサイズ 2 = 1/2インチ
接続ジェンダ 2 = オス
材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする