曜日別特売

RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09820548品番299-3998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro チューブ継手、 G1/4 インチ - プッシュイン式、 6 mm 、 15 bar信頼性の RS Pro シリーズのこの空圧継手を使用して、空圧システムのねじ接続にポリウレタン又はナイロンチューブを接続します。
この照明器具は、すばやく簡単に取り付けられるシンプルな「プッシュオン式及びねじ式」カラー設計を採用し、非常に安全な接続を実現します。
この空圧継手は、最大 15 bar の動作圧力レベルで使用できます。
6 mm インレットに押し込んで、もう一方の端に G 1/4 インチオスねじを取り付けます。
この製品は RS Pro 承認ラベルを取得しています。
つまり、安全性と一貫性を追求してエンジニアによって徹底的にテストされています。
また、最小限の有害物質に関する RoHS 指令にも準拠しています。
このような空圧継手は、通常、エアブレーキや換気装置など、空圧システムでチューブを接続する必要がある幅広い産業環境で使用されます。
特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/4 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = G 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = G 1/4 オス
最高使用圧力 = 15バール
基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする