クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 32501 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
サイズ
4L
注文コード
09821166
品番
32501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
色・サイズ
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
様々なサービスシーンで活躍できる、SS〜7Lまで10サイズ、配色使いのカラフルジャンパー。
色
ベージュ
サイズ
4L
仕様
左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
生地
ウエザー
作業服シリーズ
32501