画像準備中

ジャンパー 32501 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズS 注文コード09821516 品番32501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・サイズなど80種類から選べます 他の種類を見る

様々なサービスシーンで活躍できる、SS〜7Lまで10サイズ、配色使いのカラフルジャンパー。

ピンク サイズS 仕様左袖ペン差し、左胸ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 生地ウエザー 作業服シリーズ32501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする