画像準備中

RS PRO CETOPクレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822140 品番312-0292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

クレビス取り付け. サイズ: M10 → M16 空圧シリンダと油圧シリンダに関連するISOプライムネジ形状に対応 クレビス - スチール(BS970pt11983 220 MOT) スプリングクリップ - スチール(BS970 pt. 5 1972 270 A72)

仕様
内径サイズに合わせる = 32mm
併用可能製品 = 内径32 mm
メーカーシリーズ = 314
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする