リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09822228品番312-3487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。
各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。
ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。
特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用

仕様
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
エンドフィッティング = ジョー / ジョー
ネジサイズ = M10
作業荷重制限 = 7.5cwt
重量 = 470g
眼診断 = 8mm
クローズド長さ = 235mm
エンドAのフィッティング = ジョー
エンドBのフィッティング = ジョー
はしご全長 = 349mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする