画像準備中

リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822246 品番312-3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。
各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。
ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。
特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用

仕様
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
エンドフィッティング = ジョー / ジョー
ネジサイズ = BSW 3/4
作業荷重制限 = 22cwt
重量 = 2.3kg
眼診断 = 16mm
クローズド長さ = 387mm
エンドAのフィッティング = ジョー
エンドBのフィッティング = ジョー
はしご全長 = 550mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする