RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09822271品番312-3522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.

仕様
材質 = ステンレス鋼
シャックルタイプ = D-シャックル
ピンタイプ = ネジピン
定格荷重 = 0.75t
シャックル径 = 16mm
ジョー幅 = 31mm
ピン径 = 16mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする