画像準備中

RS PRO ヤスリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822517 品番315-6106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ダイヤモンド砥石. ハンドルタイプ、プラスチックハンドルに51 x 19 mmの砥石(全体のサイズ150 x 19 x 4 mm) 二つ折りハンドルタイプ、二つ折りできるプラスチックハンドルに102 x 19 mmの砥石(サイズ235 x 28 mm (開)、125 x 28 mm (閉)) ステンレススチールの「クレジットカードサイズ」の砥石82.5 x 51 mmは一般的な再加工又は工具室での用途に最適、PVC製専用袋付き

仕様
研磨材 = ダイヤモンド
学年 = ファイン
グリットサイズ = 600
ホーン長さ = 102mm
ホーン幅 = 19mm
全体長さ = 235 mm
全体の幅 = 28mm
全厚 = 6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする