アンダーパンツ 47067 (秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09822688 品番47067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

筋肉の疲労を軽減するアンダーシャツ。ゴールドのアルミ反射プリントが高い保温力を持続、両脇内側の消臭機能が汗の臭いを抑え長時間の作業もより快適に。
体温を反射して保温する「熱反射保温機能」で温かさが持続!裏起毛で着心地も柔らか。ドット迷彩柄をアルミ反射プリントして、身体の熱を効果的に反射し体温を効果的に蓄え、高い保温力を持続します。また身体を柔らかく包んでサポートするストレッチ機能が、筋肉の疲労を軽減し長時間の作業でも疲れにくいという効果を発揮します。
高い保温力と裏起毛の肌触りがうれしいアンダーシャツ。ドット迷彩プリントでデザイン性もアップ。

ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)76〜82 生地裏起毛170g 生地性能ストレッチ、裏起毛、消臭テープ 作業服シリーズ47067

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09822785
2021-12-08
用途:
バイクツーリングに
建設業・工事業

腰にあるアルミの生地が思いの他、暖かいです。
同仕様のシャツも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする