画像準備中

RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, F/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823226 品番333-6605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

TIA / EIA 568. F/UTP Cat5イーサネットケーブルのアセンブリ. UTP / FTP Cat5 RJ45のパッチケーブルは、RJ45 100 Ωツイストペアのパッチケーブルで、IT接続及びカテゴリ5のネットワークに使用できます。
これらの成形ケーブルは、標準の非成形ケーブルより高い信頼性を提供します。
Cat5ケーブルとは.. Cat5イーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。
特長と利点. 迅速に取り付けるように設計 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 柔軟性があり、きつい曲げに最適 インピーダンス: 100 Ω コネクタ: RJ45 (8接点). 代表的用途. Cat5ケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。
これらのCat5ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。
また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。
Cat5ケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。
場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。
通常、LAN (ローカルエリアネットワーク)の用途に使用されます。
学校、大学、オフィス、病院、家庭のネットワークに、コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルータを接続します。
その他の用途には、電話、ビデオ、CCTVシステムがあります。
取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。
使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。

仕様
LANカテゴリ = Cat5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = F/UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = PVC
配線構成 = ストレート スルー
代表規格 = TIA/EIA 568

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする