画像準備中

RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09823260 品番339-3305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。
主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。
特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = BA7s
定格電流 = 100 mA
直径 = 6.8mm
電球サイズ = T6.8
長さ = 20 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 6.3 lm
寿命 = 5000h
直径(Φmm)6.8 定格電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする