画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823515 品番339-6354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

RS Pro PUR フレキシブルチューブ、透明、外径 19 mm 、長さ 25 m 、ガス、液体、粉体用途RS Pro のこの多機能チューブは、気体、液体、乾燥粉体に使用できます。
柔軟性が高く、シリコンフリーです。
この製品には毒性はなく、液体の汚染もありません。
RS Pro 製品には、厳格な規格に適合するよう厳しいテストが実施されています。
超強力ポリウレタン製で、長持ちする製品です。
用途が広く堅牢で、優れた弾性と高い耐摩耗性を備えています。
40 → +65 ° C の広い動作温度範囲で燃料、ガス、溶剤が存在する環境でも安全に使用できます。
この柔軟なチューブは、灯油などの産業用煙、蒸気、液体の取り扱いに最適で、化学産業で人気のある製品です。
空圧システムだけでなく、燃料ラインや潤滑ラインにも使用されています。
RoHS に準拠しています。
つまり、制限された物質は含まれていません。
特長と利点.透明なフレキシブルチューブ .ポリウレタン製 (PUR) .内径 12.5 mm .外径: 19 mm .長さ 25 m .気体、液体、粉末に適しています .最大作動圧力は 10 バールです .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +65 ° C です .強化されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12.5mm
外径 = 19mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする