画像準備中

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,75 x 26.5 x 16.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09823567 品番339-9218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラッチフック及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製調整式トグル. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、食品コンテナや海洋機器など、耐腐食性が必要なさまざまな用途に適しています。
使用可能なオプション: ; 339-9218 339-9218 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 75 mm 、幅 26.5 mm 、奥行き 16.5 mm ; 339-9195 339-9195 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 180 mm 、幅 60 mm 、奥行き 27 mm トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。
独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。
トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。
RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチフックとキャッチプレート 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。
ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
材質 = ステンレススチール
仕上げ = 研磨仕上げ
調整可能 = あり
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 75 x 26.5 x 16.5mm
奥行き(深さ) = 17 mm
長さ = 75mm
幅 = 27mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする