画像準備中

台車 RS PRO 3段 ステンレス鋼 610 x 410mm 負荷容量100kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823698 品番346-8083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

RS PRO 3層シェルフステンレススチールトロリー. RS PRO 304ステンレススチールトロリー(又はカート)は、高い衛生基準が重要な環境に最適です。
これらのトロリーには、3枚のトレイと4個のノンマーキングホイールが付属しており、さまざまな物の搬送に最適です。
トロリーはスチール製で、キッチン、食堂、ケータリング、病院、医療用途に最適です。
特長と利点: ハイグレード304ステンレススチール製 汎用 / 多目的 ローラーベアリング付きノンマーキングホイール 強固なチューブ形ステンレススチールフレーム 取り回しに優れ、取り扱いが容易 フラットパックで提供され、使用する前に一部組み立てが必要 衛生的で清掃が簡単 用途: 汎用 病院 ケータリング 医療環境 作業場 倉庫 シェルフオプション: 3個のシェルフ シェルフサイズ: L710 x W470 x H900 mm シェルフ高さ: 170 mm、475 mm、780 mm シェルフに商品を保持するための30 mmリップ ホイール: スイベルホイール4個、100 mm マークなし ゴム製 トロリーホイールにはブレーキなし よくある質問 負荷容量は何キロですか. 100 kg トロリーブレーキとは. トロリー又はカートのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置で、ブレーキをかけるとトロリーが動かなくなります。
トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。
トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。
トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。
トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。

仕様
タイプ = ラック
許容荷重 = 100kg
プラットフォーム寸法 = 610 x 410mm
レベルの数 = 3
ホイール特長 = ノンマーキング加工,スイベル
フレーム材質 = ステンレス鋼
車輪径 = 100mm
全高 = 900mm
プラットフォーム長さ = 610mm
プラットフォーム幅 = 410mm
ブレーキ = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする