画像準備中

RS PRO スクレーパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823856 品番349-7328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro Razor ブレード. RS Pro レーザーブレードスクレーパは、繊細な表面を掻き取り取るために設計されています。
ほとんどのレーザーブレードと同様に、産業及び商業環境でのカービング、切断、シェービングなどの用途でも使用できます。
特長及び利点. シングルサイドシェーバー 個々に包装された干ばつは、 100 個単位である 非常に汎用性の高いブレードは、ほとんどのユーティリティスクレーパに適合します カミソリは保管しやすく、簡単にアクセスできる再密封可能なパッケージに収納されています 各ブレードは丈夫で頑丈なスチール素材で構成されている. レーザーブレードスクレーパ及び交換用ブレードを用意. 品番 ; 3497328 3497328 . スクラッパ - シャフト長: 280 mm 品番 ; 3497356 3497356 - 100個入りのプラスチック製交換用ブレード 品番 ; 4846181 4846181 - 100個入りのスチール製交換用ブレード. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様タイプ = ハンドスクレーパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする