画像準備中

RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09824005 品番360-7480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V

仕様
消費電力 = 10 W
口金 = BA15d
直径 = 16mm
電球サイズ = T16
長さ = 54 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 30 lm
寿命 = 3000h
直径(Φmm)16 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする