画像準備中

RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09824021 品番360-7503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES

仕様
定格電圧 = 14 V
口金 = E5
定格電流 = 80 mA
直径 = 5.84mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 15.87 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 3.8 lm
寿命 = 10000h
直径(Φmm)5.84 定格電流(mA)80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする