画像準備中

RS PRO インジケータライト 28 V ワイヤ端子 20 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09824091 品番360-7935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。
メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。

仕様
定格電圧 = 28 V
口金 = ワイヤ端子
定格電流 = 20 mA
直径 = 3.17mm
電球サイズ = T1
長さ = 6.35 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 0.63 lm
寿命 = 10000h
直径(Φmm)3.17 定格電流(mA)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする