クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防水防寒コート 54173 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
09824264
品番
54173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード
種別
コート
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
機能
防水、防寒
生地
裏:トリコットキルト
生地性能
撥水、防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
172シリーズ