クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防水防寒コート 54173 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09824325
品番
54173
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
色
ブルー
サイズ
S
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード
種別
コート
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
機能
防水、防寒
生地
裏:トリコットキルト
生地性能
撥水、防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
172シリーズ