曜日別特売

RS PRO スプレーガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09824371品番362-7096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。
調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。
このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。
ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。
このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。
このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。
使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。
このガンはスチームに使用しても安全ではありません。
ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。
特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ねじ接続 = 1/2 in BSP
ねじの呼び径 = 1/2インチ
スレッド標準 = BSP
最大使用圧力 = 24バール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする