RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。
このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。
この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。
また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。
このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。
このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。
色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。
熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。
このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。
このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。
そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。
コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。
熱電対ワイヤはプラグに接続されます。
プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。
特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。
堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。