曜日別特売

油圧流量制御弁 RS PRO VBRFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09824425品番363-5924
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール

仕様
接続ポートのネジ = G 3/8
最大流量率 = 30L/min
スレッドサイズ = 3/8インチ
最高使用圧力 = 350バール
メーカーシリーズ = VBRF
ボディ材質 = 炭素鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -15℃
取り付けタイプ = インライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする