画像準備中

RS PRO シャックル ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09824800 品番379-9286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。
この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg

仕様
材質 = ステンレス鋼
定格荷重 = 70kg
長さ = 60.5mm
表面処理 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする