画像準備中

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09824809 品番379-9315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ溶接 - オン、 75 mm x 90 mm x 6 mmこの高品質バットヒンジは、ドアパネルやキャビネットで使用するように設計されています。
シンプルで頑丈な設計を特長としており、重量のあるものを取り扱うことができ、長期間にわたりスムーズに機能します。
各側面は、 2 つのステンレススチール製のリーフが溶接された構造になっています。
これにより、非常に頑丈になります。
このバットヒンジは、その機能に加えて、洗練された外観を備えています。
キャビネットメーカーでは、ビルドの全体的なデザインの外観を強化するために頻繁に使用します。
ステンレススチール仕上げにより、外観が明るく、簡単に維持されます。
ステンレススチールは非常に頑丈な金属で、これらのヒンジは耐腐食性に優れています。
ヒンジピンは両端にリベット留めされており、高い安全性が確保されています。
このバットヒンジは、屋内外の両方のドアに適しています。
各ヒンジには 10 mm の穴が穿孔済みで 4 つ用意されており、アライメントしやすく、ボルト又はリベットで取り付けることができます。
特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 75 mm .幅 90 mm .材質の厚さは 6 mm .直径 10 mm の固定穴 .自由な振動 .溶接固定 .ヒンジピンは両端にリベット留めされていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 90mm
厚さ = 6mm
取付方法 = 溶接オン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする