曜日別特売

RS PRO ハンマー 675g ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09824888品番381-4824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RS Pro ゴム製マレット. RS PRO の高品質ゴム製マレットは、非常に汎用性の高い製品です。
ゴム製ハンマーは、通常のハンマーの衝撃力を与えることができますが、表面がソフトな利点があります。
部品や加工物を傷つけたりマークしたりしない場合、あるいはスパークの危険性が懸念される場合に、この機能は不可欠です。
また、ゴム製ヘッドにより跳ね返りの可能性が低減され、精度と安全性が向上しています。
このハンマーは、衝撃を吸収するアッシュ木製ハンドルも備えており、長時間でも快適に使用できます。
; 539-104 539-104 は黒のゴム製マレット、 550g です ; 381-4824 381-4824 は白いゴム製マレット 675g です ; 247-329 247-329 は黒いゴム製マレット、 450g です 特長と利点 丸形ゴム製ヘッド アッシュウッドハンドル 汎用性があり、多くの用途に適合します 用途 精密な衝撃を与えることができますが、半硬質の表面を持つゴム製マレットは、一般的な産業用途、金属加工、木工、仕上げ加工作業に最適です。
ハンマーの柔らかい表面は、一般的な硬いハンマーよりも傷や欠けが小さいため、美観に対する影響が懸念される金属パネルでの作業に使用できます。
また、丸まりや変形なしで部品をノックするのにも使用できます。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
重さ = 675g
ヘッド材質 = ゴム
フェイス材質 = ゴム
ハンドル材質 = ウッド
ヘッド径 = 64.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする