画像準備中

RS PRO クラフトナイフセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09824906 品番381-4868
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。
さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。
アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。
セットの内容. <ul> <li>115 x 8 mmアルミハンドル </li> <li>丸型エッジブレード x 1 </li> <li>1 x 対角 ブレード </li> <li>1 x 対角ファインポイントブレード </li> <li>対角ヘビーデューティブレード x 1 </li> <li>丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 </li> <li>チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 </li> <li>収納トレイ付属 </li> </ul>. 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。
RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

仕様
ナイフのタイプ = クラフトナイフセット
個数 = 7
ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形
全体長さ = 115 mm
ブレードの数 = 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする