曜日別特売

RS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09824985品番382-2083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。
精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。
このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。
このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。
衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。
顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。
; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。
金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。
部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。
また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。
ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。
メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
重さ = 1.9kg
交換可能なフェイス = なし
ヘッド材質 = アルミニウム合金
フェイス材質 = ナイロン
ハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金
ヘッド径 = 63.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする