画像準備中

RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09825001 品番382-2847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。
被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。
このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。
人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。
; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。
ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。
ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。
ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。
よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。
このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。
この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。
なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。
RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。
また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。
そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブル
ストリップ範囲 = 0.08 → 2.5mm2
最小サイズ = 0.08mm
最大サイズ = 2.5mm
タイプ = PVCケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする