クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防水防寒コート 54132 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09825138
品番
54132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
着脱式フード、前立Wファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、左内ポケット、胴紐
種別
コート
胸囲(cm)
142
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
85
機能
防水、防寒
生地
表:ミニリップストップ
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
132シリーズ