防水防寒コート 54132 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09825165 品番54132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。

グリーン サイズL 仕様着脱式フード、前立Wファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、左内ポケット、胴紐 種別コート 胸囲(cm)130 混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 機能防水、防寒 生地表:ミニリップストップ 生地性能防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ132シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする