曜日別特売
57132 防水防寒パンツ 57132 (秋冬用) クロダルマ 09825348

57132 防水防寒パンツ 57132 (秋冬用) クロダルマ 09825348
57132 防水防寒パンツ 57132 (秋冬用) クロダルマ 09825348

防水防寒パンツ 57132 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ネイビー
ウエスト(cm)80~86
内容量1着注文コード09825348品番57132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)80~86仕様脇シャーリング種別防寒パンツサイズL混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100機能防水、防寒生地表:ミニリップストップ生地性能防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ132シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする