APGZ28K-15Q1500K33W GTR-AR・APG タイプ ニッセイ 09825857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTR-AR・APG タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台減速比15注文コード09825857品番APGZ28K-15Q1500K33W
参考基準価格(税別)¥106,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
出力(kW)1.5減速比15軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付種類減速機防塵防水性能IP65相当出力軸許容スラスト荷重(N)1225( 125 kgf )RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(分)15定格出力トルク(N・m)60.9( 6.2 kgf・m )入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)2.861起動時・停止時ピークトルク(N・m)183( 18.6 kgf・m )出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2450[250]実減速比1/15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする