画像準備中

RS PRO 燃料容器, 10L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09825999 品番400-8503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

RS Pro 金属製ジェリカン、 10 LRS Pro のこの耐摩耗性金属製燃料缶は、最大 10 リットルのガソリン、ディーゼル、又はその他の液体燃料を保持できます。
従来のジェリカン設計と、誤って開かないように保護する特許取得済みロックピンなどの便利な機能を組み合わせています。
ワイドチャンネルブリーザを使用すると、完全な缶を使用してもすばやく空にすることができます。
キャップにはバヨネット式の留め金が付いており、漏れを防止します。
どのような角度でも問題ありません。
強度を高めるために、缶のハンドルは継ぎ目で溶接されています。
RS Pro の高品質製品シリーズに属するこのジェリーは、エンジニアによってストリングリー検査を受け、信頼性と耐久性を保証することができます。
また、 T U V 及び UN 認定で危険物輸送規制への適合が認定されています( T U V はドイツ技術検査協会です)。
この製品は、 RS Pro 金属ジェリカエスパウトに対応しています。
特長と利点.燃料缶 容量: 10 L .重量 2.95 kg の空 .厚さ 0.9 mm のスチール製 .粉体コーティングされたオリーブグリーンの外装 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .高速に空にするためのワイドチャンネルブリーザを備えている .固定されたロックピンにより、誤って開くことを防止 .危険物へのコンプライアンスに関して T U V 及び UN の認定を受けています 交通規制RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ディスペンサータイプ = 燃料缶
容量 = 10L
材料 = 金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする